Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Flip-Flop Nexperia 74HC74D,653 Setzen (Voreinstellung) und Rücksetzen Differenzial SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115100-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC74D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Flip-Flop
Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Differenzial · Ausgangsstrom (High): 5.2 mA · Ausgangsstrom (Low): 5.2 mA · Betriebsspannung (Bereich): 2 - 6 V · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 2 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 1 · Eingangskapazität: 3.5 pF · Elementanzahl: 2 · Funktionen (ICs): Setzen (Voreinstellung) und Rücksetzen · Gatterlaufzeit (max.): 37 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Flip-Flop · Logiktyp: D-Typ · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 40 µA · Serie (Halbleiter): 74HC · Takt-Frequenz: 82 MHz · Trigger-Typ: Positive Kante · Typ (Hersteller-Typ): 74HC74D,653

Weitere Suchbegriffe: Flipflop, HC Logic, HC-Logik, 74hc, Nexperia, 74HC74D, 653
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0701*
1
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,60*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG