Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Flip-Flop Nexperia 74LVC1G74DP,125 Setzen (Voreinstellung) und Rücksetzen Differenzial MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115099-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G74DP,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Flip-Flop
Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Differenzial · Ausgangsstrom (High): 32 mA · Ausgangsstrom (Low): 32 mA · Betriebsspannung (Bereich): 1.65 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 1.65 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 1 · Eingangskapazität: 4 pF · Elementanzahl: 1 · Funktionen (ICs): Setzen (Voreinstellung) und Rücksetzen · Gatterlaufzeit (max.): 4.1 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): MSOP-8 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Flip-Flop · Logiktyp: D-Typ · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 40 µA · Serie (Halbleiter): 74LVC · Takt-Frequenz: 200 MHz · Trigger-Typ: Positive Kante · Typ (Hersteller-Typ): 74LVC1G74DP,125

Weitere Suchbegriffe: Flipflop, LVC Logic, LVC Logik, 74lvc, Nexperia, 74LVC1G74DP, 125
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,137*
€ 0,224*
1
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,70*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG