Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Videoverarbeitung NXP Semiconductors PTN3381BBS,518 Pegelumsetzer HVQFN-48 (7x7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1114514-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PTN3381BBS,518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Linear IC - Videoverarbeitung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: DVI,HDMI-Pegelumschaltung · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): HVQFN-48 (7x7) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Videoverarbeitung · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): PTN3381BBS,518 · Typ (Linear): Pegelumsetzer · Versorgungsspannung max.: +4.6 V · Versorgungsspannung min.: -0.3 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, PTN3381BBS, 518
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,79*
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 3,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG