Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator NXP Semiconductors NCX2200GM,132 Mehrzweck Rail-to-Rail XSON-6 (1.45x1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1114508-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     NCX2200GM,132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 800 ns · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Betriebsspannung (Bereich): 1.3 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 1.3 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 70 dB · Eingangsruhestrom: 1 pA · Eingangsruhestrom Referenz: 5.5 V · Eingangsspannung (Offset): 30 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 5.5 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): XSON-6 (1.45x1) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Hysterese: 20 mV · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 80 dB · Ruhestrom (max.): 6 µA · Typ (Hersteller-Typ): NCX2200GM,132 · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: comparator, NXP Semiconductors, NCX2200GM, 132
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,82*
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG