Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker-Audio NXP Semiconductors TDA8920CTH/N1,118 1 Kanal (Mono) oder 2 Kanäle (Stereo) Klasse D HSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1114480-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TDA8920CTH/N1,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Linear IC - Verstärker-Audio

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1,2 · Ausgabetyp: 1 Kanal (Mono) oder 2 Kanäle (Stereo) · Ausgangsleistung (max.): 220 W,125 W · Ausgangsleistung (max.) Referenz: 8 Ω,4 Ω · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Depop,Differentielle Eingänge,Stummschaltung,Kurzschluss- und Thermoschutz,Bereitschaft · Gehäuseart (Halbleiter): HSOP-24 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker-Audio · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): TDA8920CTH/N1,118 · Versorgungsspannung max.: +32.5 V · Versorgungsspannung min.: -12.5 V,+12.5 V · Verstärker-Typ: Klasse D

Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, NXP Semiconductors, TDA8920CTH/N1, 118
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,05*
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 10,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG