Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC4330FET256,551 Embedded-Mikrocontroller LBGA-256 (17x17) 32-Bit Dual-Core 204 MHz Anzahl I/O 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113892-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4330FET256,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 164 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b,D/A 1x10b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): LBGA-256 (17x17) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: ARM® Cortex®-M4/M0 · Kerngröße: 32-Bit Dual-Core · Konnektivität: CAN,EBI/EMI,Ethernet,I²C,IrDA,Microwire,SD,SPI,SSI,SSP,UART/USART,USB,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,I²S,Motor Control PWM,POR,PWM,WDT · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): ROMless · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 264 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): LPC43xx · Takt-Frequenz: 204 MHz · Typ (Hersteller-Typ): LPC4330FET256,551 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.2 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LPC4330FET256, 551
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 18,19*
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 18,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.