Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC3154FET208,551 Embedded-Mikrocontroller TFBGA-208 (12x12) 16/32-Bit 180 MHz Anzahl I/O 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113841-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC3154FET208,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 10 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 3x10b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): TFBGA-208 (12x12) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: ARM9® · Kerngröße: 16/32-Bit · Konnektivität: EBI/EMI,I²C,IrDA,Memory Card,PCM,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: DMA,I²S,LCD,PWM,WDT · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): ROMless · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 192 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): LPC3100 · Takt-Frequenz: 180 MHz · Typ (Hersteller-Typ): LPC3154FET208,551 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.1 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LPC3154FET208, 551
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 21,27*
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 21,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.