Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC3143FET180,551 Embedded-Mikrocontroller TFBGA-180 (12x12) 16/32-Bit 270 MHz Anzahl I/O 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113840-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC3143FET180,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 20 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 4x10b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): TFBGA-180 (12x12) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: ARM9® · Kerngröße: 16/32-Bit · Konnektivität: EBI/EMI,I²C,IrDA,Memory Card,PCM,SPI,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: DMA,I²S,LCD,PWM,WDT · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): ROMless · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 192 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): LPC3100 · Takt-Frequenz: 270 MHz · Typ (Hersteller-Typ): LPC3143FET180,551 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.1 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LPC3143FET180, 551
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 12,75*
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 19,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.