Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC2104FBD48/01,15 Embedded-Mikrocontroller LQFP-48 (7x7) 16/32-Bit 60 MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113760-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2104FBD48/01,15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 32 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-48 (7x7) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: ARM7® · Kerngröße: 16/32-Bit · Konnektivität: I²C,Microwire,SPI,SSI,SSP,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 128 KB (128 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 16 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): LPC2100 · Takt-Frequenz: 60 MHz · Typ (Hersteller-Typ): LPC2104FBD48/01,15 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LPC2104FBD48/01, 15
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 25,00*
ab € 7,76*
€ 8,38*
1
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 17,16*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 18,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.