Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors P87C51FB-4A,512 Embedded-Mikrocontroller PLCC-44 (16.59x16.59) 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113759-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     P87C51FB-4A,512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
8-bit eprom
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 32 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): PLCC-44 (16.59x16.59) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: 8051 · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: EBI/EMI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR,PWM · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 16 KB (16 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): OTP · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 256 x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): 87C · Takt-Frequenz: 16 MHz · Typ (Hersteller-Typ): P87C51FB-4A,512 · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V

Weitere Suchbegriffe: eprom, 8 bit mikrocontroller, NXP Semiconductors, P87C51FB-4A, 512
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 18,25*
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 18,25*
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 18,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.