Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC3250FET296/01,5 Embedded-Mikrocontroller TFBGA-296 (15x15) 16/32-Bit 266 MHz Anzahl I/O 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113690-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC3250FET296/01,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 51 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 3x10b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): TFBGA-296 (15x15) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: ARM9® · Kerngröße: 16/32-Bit · Konnektivität: EBI/EMI,Ethernet,I²C,IrDA,Microwire,SPI,SSI,SSP,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: DMA,I²S,LCD,Motor Control PWM,PWM,WDT · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): ROMless · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 256 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): LPC3200 · Takt-Frequenz: 266 MHz · Typ (Hersteller-Typ): LPC3250FET296/01,5 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 0.9 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LPC3250FET296/01, 5
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 17,94*
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 18,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.