Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC2103FBD48,151 Embedded-Mikrocontroller LQFP-48 (7x7) 16/32-Bit 70 MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113686-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2103FBD48,151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 32 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-48 (7x7) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: ARM7® · Kerngröße: 16/32-Bit · Konnektivität: I²C,Microwire,SPI,SSI,SSP,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 32 KB (32 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 8 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): LPC2100 · Takt-Frequenz: 70 MHz · Typ (Hersteller-Typ): LPC2103FBD48,151 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LPC2103FBD48, 151
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,94*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.