Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors LPC11U24FBD48/401, Embedded-Mikrocontroller LQFP-48 (7x7) 32-Bit 50 MHz Anzahl I/O 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113678-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC11U24FBD48/401,
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 40 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-48 (7x7) · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kern-Prozessor: ARM® Cortex®-M0 · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: I²C,Microwire,SPI,SSI,SSP,UART/USART,USB · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 32 KB (32 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 10 K x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): LPC11Uxx · Takt-Frequenz: 50 MHz · Typ (Hersteller-Typ): LPC11U24FBD48/401, · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.8 V

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LPC11U24FBD48/401
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,90*
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 6,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.