Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - EMI-Filter Nexperia PCMF3DFN1X Anzahl Kanäle 2 SOT-1334-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113603-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PCMF3DFN1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Linear IC - EMI-Filter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: GSM,CSI,DSI,RFI,MID,HDMI · Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dämpfung: 30 dB · Dämpfung (max.) Referenz: 5 GHz · Dämpfung (min.) Referenz: 800 MHz · ESD-Schutz: Ja · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-1334-1 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Kapazität: 0.5 pF · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - EMI-Filter · Mitten-/Abschaltfrequenz: 2.2 GHz · Montageart: Oberflächenmontage · Produktabmessung, Breite: 4.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.50 mm · Produktabmessung, Länge: 2.00 mm · Typ (Hersteller-Typ): PCMF3DFN1X · Typ (Linear): Signalleitung · Widerstand / Kanal: 5 Ω

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, PCMF3DFN1X, 568-11460-1-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,85*
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 2,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.