Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Gleichtaktfilter Nexperia IP3319CX6,135 Anzahl Kanäle 6 WLCSP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113601-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP3319CX6,135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Linear IC - Gleichtaktfilter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: USB,LVDS,DVI · Anzahl Kanäle: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · ESD-Schutz: Ja · Gehäuseart (Halbleiter): WLCSP-6 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Kapazität: 1.5 pF · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Gleichtaktfilter · Montageart: Oberflächenmontage · Produktabmessung, Breite: 0.95 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.57 mm · Produktabmessung, Länge: 1.34 mm · Typ (Hersteller-Typ): IP3319CX6,135 · Typ (Linear): Signalleitung · Widerstand / Kanal: 6 Ω

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, IP3319CX6, 135
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,40*
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.