Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Tiefpass-Filterarray Nexperia IP4252CZ8-4-TTL,13 Filter Ordnung 2 RC (Pi) Anzahl Kanäle 4 IP425x-TTL UFDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113588-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4252CZ8-4-TTL,13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Linear IC - Tiefpass-Filterarray

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: Datenleitungen für Mobilgeräte · Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dämpfung: 40 dB · Dämpfung (max.) Referenz: 3 GHz · Dämpfung (min.) Referenz: 800 MHz · ESD-Schutz: Ja · Filter Ordnung: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): UFDFN-8 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Kapazität: 12 pF · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Tiefpass-Filterarray · Montageart: Oberflächenmontage · Produktabmessung, Breite: 1.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.55 mm · Produktabmessung, Länge: 1.70 mm · Serie (Halbleiter): IP425x-TTL · Technologie (ICs): RC (Pi) · Typ (Hersteller-Typ): IP4252CZ8-4-TTL,13 · Typ (Linear): Tiefpass · Widerstand / Kanal: 40 Ω

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, IP4252CZ8-4-TTL, 13
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,01*
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.