Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapazitäts-Diode NXP Semiconductors BB181,115 30 V 20 mA Einzeln SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113582-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BB181,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
kapazitätsdiode
Kapazitäts-Diode

Technische Daten:
Anwendungen: SAT-Tuner,VCO · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Kapazitäts-Diode · Diodenkapazität C(D): 1.055 pF · Diodenkapazität C(D) - Referenzspannung: 28 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-523 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kapazitätsverhältnis: 16 · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 30 V · Typ (Hersteller-Typ): BB181,115

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BB181, 115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,0608*
€ 0,3816*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 978,61*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.