Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapazitäts-Diode NXP Semiconductors BBY40,215 30 V 20 mA Einzeln SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1113578-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BBY40,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
kapazitätsdiode
Kapazitäts-Diode

Technische Daten:
Anwendungen: VHF-Tuner · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Kapazitäts-Diode · Diodenkapazität C(D): 6 pF · Diodenkapazität C(D) - Referenzspannung: 25 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kapazitätsverhältnis: 6.5 · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 30 V · Typ (Hersteller-Typ): BBY40,215

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BBY40, 215
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,84*
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG