Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 103716 15 A Adapterkabel 2 x 2.5 mm² 15 A Kabellänge 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-111325-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     103716
EAN/GTIN:
     4017255595300
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel
Phaesun 103716 15 A Adapterkabel 2 x 2.5 mm² 15 A Kabellänge 1.50 m

Verbindungsleitung zwischen Laderegler und Batterieanlage

Hochflexibel, UV-, ozon- und temperaturbeständig. Durch die richtigen Querschnitte und Leitungslängen ist ein Minimum an Leistungsverlusten gewährleistet. Plus- und Minusleitung, mit Batterieklemmen, Leitungsstecksicherung und Endhülsen an der Ladereglerseite.

Technische Daten:
Anzahl Adern: 2 · Kabellänge: 1.50 m · Laststrom: 15 A · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
2 x 2.5 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Laststrom:
15 A
Anzahl Adern:
2
Produkt-Art:
Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: 04250730270174, 04016138066081, 04072555905303, 04017255595300, 4017255595300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,95*
€ 44,61*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 44,62*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 47,67*
€ 62,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.