Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Solaranlage SUN 3 ohne Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-111309-BP
Hersteller:  Sunset
Herst.-Nr.:  111309
EAN:  2050000450211

Artikeltext:

Komplett-Solaranlage Sun 3 ohne Speicher Zur Brauchwassererwärmung für einen 2 - 4 Personen-Haushalt. Anlage ohne Speicher!!! Solar Hotline 09195/94 94 94, Mo - Do 9 - 16 Uhr, Fr. 9 - 13 Uhr Thermische Solaranlage für einen 2 - 4 Personen-Haushalt zur Brauchwassererwärmung. Mit einer Warmwasser-Solaranlage können sie bei entsprechenden Wetterbedingungen 60 - 70 % des täglich für die Warmwasseraufbereitung anfallenden Energiebedarfs einsparen, im Sommerhalbjahr bis zu 100 %.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 1820 x 930 x 90 mm Absorber-Fläche: 1,52 m² Ausführung: SUN 3 Betriebsdruck Kollektor max.: 10 bar Kollektor-Fläche: 5,10 m² Kollektor-Halterungen: 4x Edelstahl Solarkollektoren: 3x CSK 90 Temperatur-Begrenzung: von 20 - 90 °C Temperaturdifferenz: einstellbar vom 2 -11 K.
... > 21 - Alternative Energien > Solartechnik > Solaranlagen
Weitere Suchbegriffe: Warmwasser-Solaranlage, Brauchwassererwärmung, Energie, Kollektor, Kollektoranschlußnetz, Modul, Pumpenbaugruppe, Solaranlage SUN 3 ohne Speicher, Solaranlage Sun 3, Solarenergie, Solarkollektor, Solarmodul, Solarsteuerung, Solartechnik, Solarthermik, Sun 3, Sun 3 -Thermische Solaranlage, Thermik, Thermische Solaranlage, Thermische Solaranlage Sun 3, Warmwassererzeugung, solar
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 2.100,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,00*
€ 2.499,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Sunset
k.A.
€ 13,02*
€ 15,49
Sonstiges
Conrad
110409-BP
€ 16,77*
€ 19,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG