Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors PIN - 1 Paar Serien-Anschluss BAP64-04,215 SOT-23-3 175 V 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1112540-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP64-04,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
pin-diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): PIN - 1 Paar Serien-Anschluss · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 0.95 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 175 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 175 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1.55 µs · Typ (Hersteller-Typ): BAP64-04,215 · r(f): 1.35 Ω

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BAP64-04, 215
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,0803*
€ 0,4157*
1
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,68*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.