Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Shunt Laderegler PWM 12 V, 24 V 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-111199-BP
Herst.-Nr.:
     18312
EAN/GTIN:
     4016138347128
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
IVT Shunt Laderegler PWM 12 V,24 V 8 A

Solar-Laderegler 12/24 V/8 A

Mit Temperaturfühler
Gasungsregelung
Automatische Temperaturkompensation

Dieser pulsweitenmodulierter Shunt Solar-Laderegler eignet sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen.
Der Temperaturfühler sorgt für optimale Anpassung der Ladeschlussspannung und der Gasungsendspannung an die Umgebungstemperatur des Akkus.

Ausstattung:
Mit Temperaturfühler · Automatische Umschaltung 12/24 V · Ladezustandsgesteuert · Shunt-Regelung · Automatische Temperaturkompensation · Über- und Tiefentladeschutz · Gasungsregelung · Geringer Eigenstromverbrauch · LED-Anzeige

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 5 mA · Gewicht: 120 g · Ladestrom (max.): 8 A · Laststrom: 8 A · Modul-Leistung (max.): 110 Wp · Modul-Strom (max.): 8 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -25 °C bis +50 °C · Weitere technische Daten: Ladeschlusspannung 13.7/27.4 V · Erhaltungsladung 13.7/27.4 V · Gasungsentspannung 14.5/29 V

Lieferumfang:
Solar-Laderegler · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 88 x 98 x 35 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
IVT
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
8 A
Laststrom:
8 A
Modul-Strom (max.):
8 A
Modul-Leistung (max.):
110 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
5 mA
Temperaturbereich (Details):
-25 °C bis +50 °C
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, IVT, 18312, Shunt, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 38,46*
€ 4,00*
ab € 32,73*
€ 38,46*
€ 3,50*
ab € 50,38*
€ 55,96*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 76,13*
€ 85,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.