Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Nexperia Standarddiode PMLL4148L,115 DO-213AC 75 V 200 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1111731-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMLL4148L,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AC · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 25 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): PMLL4148L,115

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, PMLL4148L, 115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 6,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0128*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,15*
€ 0,231*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 953,83*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.