Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standarddiode NXP Semiconductors BYV410X-600,127 TO-220-3 600 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1111610-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BYV410X-600,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 10 A · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 35 ns · Typ (Hersteller-Typ): BYV410X-600,127

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BYV410X-600, 127
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 941,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG