Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Standarddiode BYC10-600CT,127 TO-220-3 600 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1111590-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BYC10-600CT,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
BYC10-600CT
127
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 2.9 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): BYC10-600CT,127

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,91*
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 1,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.