Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexperia Schottky-Diode - Gleichrichter PMEG4005CT,215 SOT-23 40 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1111504-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4005CT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 500 mA · Durchlassspannung U(F): 470 mV · Durchlassstrom I(F): 500 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Sperrverzugszeit T(rr): 13 ns · Typ (Hersteller-Typ): PMEG4005CT,215

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 40v, gleichrichterdiode, Nexperia, PMEG4005CT, 215
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 0,1187*
€ 0,6932*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.