Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexperia Schottky-Diode - Gleichrichter BAT54S,235 SOT-23 30 V Array - 1 Paar in Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1111503-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54S,235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 800 mV · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar in Reihe · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): Technique automobile/AEC-Q101 · Sperrspannung U(R): 30 V · Sperrstrom I(r): 2 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 25 V · Sperrverzugszeit T(rr): 5 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAT54S,235

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 30v, gleichrichterdiode, Nexperia, BAT54S, 235
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0111*
€ 0,0226*
1
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.