Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18315 Tiefentladeschutz 12 V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-111113-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18315
EAN/GTIN:
     4016138347135
Suchbegriffe:
18315
Solarzubehör
solar charge controller
solar controller
18315 Tiefentladeschutz 12 V,24 V

Tiefentladeschutz mit Ladezustands-Anzeige

Mit Ladezustandsanzeige

Schützen Sie Ihre wertvolle Solarbatterie wirkungsvoll vor schädlicher Tiefentladung. Durch das intelligente Überschussmanagement können Sie genau festlegen, welche Verbraucher nur bei voller Batterie versorgt werden sollen. Wichtige Verbraucher bleiben selbstverständlich bis zum Erreichen der Tiefentlade-Abschaltschwelle in Betrieb.

Ausstattung:
Einsetzbar in 12 V und 24 V Anlagen · LED-Kontrollanzeige

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 3 - 6 mA · Gewicht: 120 g · Laststrom: 6.3 A · Modul-Leistung (max.): 70 Wp · Modul-Strom (max.): 6.3 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Temperaturbereich (Details): -25 °C - +50 °C

Lieferumfang:
Tiefentladeschutz · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 88 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Passender Akku:
Blei
Nennspannung:
12 V | 24 V
Laststrom:
6.3 A
Modul-Strom (max.):
6.3 A
Modul-Leistung (max.):
70 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
3 - 6 mA
Temperaturbereich (Details):
-25 °C - +50 °C
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Tiefentladeschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 24,71*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 24,72*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 36,68*
€ 48,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.525
ab € 0,066*
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,29*
Sonstiges
TRU Components
1576514
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.