Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexperia Z-Dioden Array BZB984-C4V7,115 Gehäuseart (Halbleiter) SOT-663 Zener-Spannung 4.7 V Leistung (max) P(TOT) 265 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1110786-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZB984-C4V7,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Z-Dioden Array

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Dioden Array · Durchlassspannung Referenz: 10 mA · Durchlassspannung U(F): 900 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-663 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Impedanz (Numeric): 50 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: 1 Paar gemeinsame Anoden · Leistung (max) P(TOT): 265 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 3 µA · Rest-Sperrstrom Referenz: 2 V · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): BZB984-C4V7,115 · Zener-Spannung: 4.7 V · Zener-Spannung (max.): 5 V · Zener-Spannung (min.): 4.4 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, BZB984-C4V7, 115
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0416*
€ 0,0483*
1
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,70*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.