Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Z-Dioden Array BZB84-B20,215 Gehäuseart (Halbleiter) SOT-23 Nexperia Zener-Spannung 20 V Leistung (max) P(TOT) 300 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1110776-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZB84-B20,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zenerdiode
zenerdiode
Z-Dioden Array

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Dioden Array · Durchlassspannung Referenz: 10 mA · Durchlassspannung U(F): 900 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Impedanz (Numeric): 55 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: 1 Paar gemeinsame Anoden · Leistung (max) P(TOT): 300 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 50 nA · Rest-Sperrstrom Referenz: 14 V · Typ (Hersteller-Typ): BZB84-B20,215 · Zener-Spannung: 20 V · Zener-Spannung (max.): 20.4 V · Zener-Spannung (min.): 19.6 V · Zener-Spannung Toleranz: +2 %,-2 %

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, BZB84-B20, 215
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,74*
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG