Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Nexperia IP4085CX4/LF/P,135 CSP-4 16 mV 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1110772-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4085CX4/LF/P,135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 180 pF · Durchbruchspannung U(BR): 16 mV · Gehäuseart (Halbleiter): CSP-4 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Klemmenspannung U(CL): 20 V · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Spitzenstrom I(pp): 60 A · Typ (Hersteller-Typ): IP4085CX4/LF/P,135

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, IP4085CX4/LF/P, 135
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,76*
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG