Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Nexperia IP4234CZ6,115 TSOP-6 6 V 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1110753-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4234CZ6,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 2.5 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): TSOP-6 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Leistung (max) P(TOT): 100 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Sperrspannung U(R): 5.5 V · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): IP4234CZ6,115

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, IP4234CZ6, 115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,79*
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG