Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Nexperia IP4302CX2/A,315 CSP-2 14 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1110696-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4302CX2/A,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -35 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 10 pF · Durchbruchspannung U(BR): 14 V · Gehäuseart (Halbleiter): CSP-2 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): IP4302CX2/A,315

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, IP4302CX2/A, 315
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,85*
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG