Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode nexperia PESD16VX1UL,315 SOD-882 17.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1110693-BP
Hersteller:
     nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD16VX1UL,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 0.83 pF · Durchbruchspannung U(BR): 17.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-882 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Klemmenspannung U(CL): 34 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): Technique automobile/AEC-Q101 · Sperrspannung U(R): 16 V · Spitzenstrom I(pp): 900 mA · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): PESD16VX1UL,315

Weitere Suchbegriffe: nexperia, PESD16VX1UL, 315
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,25*
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG