Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Nexperia PESD5V0L4UW,115 SOT-665 6.46 V 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1110692-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0L4UW,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 16 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6.46 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-665 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Klemmenspannung U(CL): 13 V · Leistung (max) P(TOT): 30 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 2.5 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): PESD5V0L4UW,115

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, PESD5V0L4UW, 115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,94*
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 0,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 951,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG