Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Nexperia PTVS6V0P1UP,115 SOD-128 6.67 V 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1110682-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS6V0P1UP,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Durchbruchspannung U(BR): 6.67 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-128 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Klemmenspannung U(CL): 10.3 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): Technique automobile/AEC-Q101 · Sperrspannung U(R): 6 V · Spitzenstrom I(pp): 58.3 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): PTVS6V0P1UP,115

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, PTVS6V0P1UP, 115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,88*
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG