 |
| Produktinformationen von
Conrad
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
102-110876-BP
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4016138110876
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Artikeltext: dryfit Solarakkus Niedrige Selbstentladung Überladefest Tiefentladesicher Hohe Zyklenfestigkeit Mit diesen kompakten und leistungsstarken Akkus liegen Sie bei täglichen mittleren Leistungs-Anforderungen genau richtig. Typische Anwendungs-Gebiete sind unter anderem: Solaranlagen oder Ferienhäuser, Straßen-Solarstationen, Hinweisschilder, Parkautomaten, Funk-Notrufsäulen. Durch die Wartungs-Freiheit und Auslauf-Sicherheit sind die Akkus besonders einfach zu handhaben. Ausstattung: Konstant-Ladespannung mit 2,35 V/Zelle Lange Lagerzeiten ohne Ladung, kaum Kapazitätsverlust bei längeren Schattenzeiten im Solarbetrieb Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit auch im teilentladenen Zustand von nur 50 - 90% Ladezustand Auch nach Tiefentladung wieder aufladbar Der Ladestrom wird durch die Batterie geregelt Niedrige Selbstentladung Überladefest Tiefentladesicher Hohe Zyklenfestigkeit. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 286 x 230 x 269 mm Akku-Kapazität: 130 Ah Akku-Technologie: Blei Anschluss: A-Pol Gewicht: 37.0 kg. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Weitere Suchbegriffe: Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, 12 V, 130 Ah, 284x267x230 mm, 37 kg, AKKU BLEI SOLAR DRYFIT 130 AH, Akku, Batterie, Blei, Dryfit Solarakku, Dryfit Solarakku 12 V/130 Ah, Dryfit Solarakku 130 AH, Energie, Solarakku 130 AH, Solaranlage, Solarenergie, Solartechnik, Sonne, Sonnenschein, Sonnenschein Dryfit Solarakku, Sonnenschein Dryfit Solarakku 130 AH, Stromversorgung, regenerativ, regenerative Energie, solar, tiefentladesicher, wartungsfrei, überladefest
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Conrad |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 394,12* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Conrad |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
394,12* |
€
469,00 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  |
|  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,16* | | ab € 258,62* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|