Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU BLEI SOLAR DRYFIT 17 AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-110760-BP
Hersteller:  Sonnenschein
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138110760
Artikeltext: dryfit Solarakkus Niedrige Selbstentladung Überladefest Tiefentladesicher Hohe Zyklenfestigkeit Mit diesen kompakten und leistungsstarken Akkus liegen Sie bei täglichen mittleren Leistungs-Anforderungen genau richtig. Typische Anwendungs-Gebiete sind unter anderem: Solaranlagen oder Ferienhäuser, Straßen-Solarstationen, Hinweisschilder, Parkautomaten, Funk-Notrufsäulen. Durch die Wartungs-Freiheit und Auslauf-Sicherheit sind die Akkus besonders einfach zu handhaben. Ausstattung: Konstant-Ladespannung mit 2,35 V/Zelle Lange Lagerzeiten ohne Ladung, kaum Kapazitätsverlust bei längeren Schattenzeiten im Solarbetrieb Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit auch im teilentladenen Zustand von nur 50 - 90% Ladezustand Auch nach Tiefentladung wieder aufladbar Der Ladestrom wird durch die Batterie geregelt Niedrige Selbstentladung Überladefest Tiefentladesicher Hohe Zyklenfestigkeit. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 181 x 156.4 x 76.0 mm Akku-Kapazität: 17 Ah Akku-Technologie: Blei Anschluss: 6,3 mm Flach Gewicht: 6.8 kg. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe: Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, Sonnenschein, 12 V, 17 Ah, 181x154x76 mm, 6,8 kg, AKKU BLEI SOLAR DRYFIT 17 AH, Akku, Batterie, Blei, Dryfit Solarakku, Dryfit Solarakku 12 V/17 Ah, Dryfit Solarakku 17 AH, Energie, Solarakku 17 AH, Solaranlage, Solarenergie, Solartechnik, Sonne, Sonnenschein Dryfit Solarakku, Sonnenschein Dryfit Solarakku 17 AH, Stromversorgung, regenerativ, regenerative Energie, solar, tiefentladesicher, wartungsfrei, überladefest
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 104,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG