Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steca Solar-Laderegler Solarix PRS 2020 101477 Last-Strom 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110704-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     101477
EAN/GTIN:
     4016138656923
Suchbegriffe:
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarcontroller
Solarladeregler
Solar-Laderegler Solarix PRS 2020

Multifunktions-LEDs
Integrierte elektronische Sicherung
Serielle Regelung

Der Steca Solarix PRS Solarladeregler überzeugt durch seine Einfachheit und Leistungsfähigkeit und bietet gleichzeitig ein modernes Design mit komfortabler An zeige zu einem äußerst attraktiven Preis. Mehrere LEDs in verschiedenen Farben empfinden eine Tankanzeige nach, die Auskunft über den Ladezustand der Batterie gibt. Dabei kommen moderne Steca-Algorithmen zum Einsatz, die eine optimale Batteriepflege gewährleisten. Die Steca Solarix PRS Laderegler sind mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet und bieten dadurch einen optimalen Schutz. Sie arbeiten nach dem seriellen Prinzip und trennen das Solarmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung. Für größere Projekte können Laderegler auch mit Sonderfunktionen ausgerüstet werden: z. B. mit Nachtlichtfunktion und wählbaren Ladeschluss- und Tiefentladeschutz-Spannungen.

Ausstattung: Serien-Regler · Automatische Spannungsanpassung · Spannungs- und Stromregelung · Max. verträgliche Leerlaufspannung der Solarmodule <47 V · PWM-Regelung · Mehrstufige Ladetechnologie · Stromkompensierte Lastabschaltschwelle · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Gemeinsame positive Erdung oder negative Erdung einer Klemme · Monatliche Wartungsladung.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 187 x 96 x 45 mm · Akkuanschluss: 12/24 V · Eigenstrom-Verbrauch: < 4 mA · Gewicht: 345 g · Kabel-Querschnitt: 16 mm² / 25 mm² · Ladeend-Spannung (Gasungsregelung): 13,9 V (27,8 V) · Ladestrom max.: 20 A · Last-Strom: 20 A · Laststrom max.: 20 A · Modul-Strom (max.): 20 A · Modulleistung: ca. 600 Wp · Nennspannung: 12/24 V · Passender Akku: Blei · Systemspannung: 12/24 V · Temperaturbereich: -25 - +50 °C · Tiefentladeschutz: Für 12 und 24 V-Anlagen

Lieferumfang: Laderegler · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, Steca, 101477, Steca Solarix PRS 2020, Solarzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 50,88*
€ 59,15*
Lager 102
20 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 53,53*
€ 59,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG