Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima FKS2G021001C00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 400 V/DC 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 3.5 x 8.5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1106938-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G021001C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
wima polyester-kondensator
Folienkondensator FKS2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 5000 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.01 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): FKS-Folienkondensator · Material: Polyester · Nennspannung: 400 V/DC · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): FKS2G021001C00KSSD · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Verpackungsart, Details (Bauteile): Schüttware/EPS Standard · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Wima, FKS2G021001C00KSSD, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,62*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,16353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 849,39*
€ 1.010,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 817,62*
€ 972,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG