Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca Solarix PRS 3030 Laderegler Serie 12 V, 24 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110690-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     101478
EAN/GTIN:
     4016138656916
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Steca Solarix PRS 3030 Laderegler Serie 12 V,24 V 30 A

Solar-Laderegler Solarix PRS 3030

Benutzerfreundlich und zuverlässig
Serien-Topologie mit MOSFET
Spannungs- und Stromregelung

Der Steca Solarix PRS Solarladeregler überzeugt durch seine Einfachheit und Leistungsfähigkeit und bietet gleichzeitig ein modernes Design mit komfortabler Anzeige.
Im Halbkreis angeordnete LEDs zeigen auf einem Blick den ladezustand der Akkus an. Dabei kommen innovative Steca-Algorithmen zum Einsatz, die eine optimale Akkupflege gewährleisten.
Der zuverlässige Laderegler ist mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet und bietet dadurch einen optimalen Schutz. Er arbeitet nach dem seriellen Prinzip und trennt das Solarmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung.

Ausstattung:
Serien-Topologie mit MOSFETs · Automatische Spannungsanpassung · Spannungs- und Stromregelung · PWM-Regelung · Mehrstufige Ladetechnologie · Stromkompensierte Lastabschaltschwelle · Multifunktions-LED · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich · Monatliche Ausgleichsladung · Über- und Tiefentladeschutz · Verpolschutz · Automatische elektronische Sicherung · Kurzschlussschutz von Last und Modul · Überspannungsschutz am Moduleingang · Leerlaufschutz ohne Batterie · Rückstromschutz bei Nacht · Übertemperatur- und Überlastschutz · Lastabschaltung bei Batterieüberspannung · Mehrfarbige LED · 5 LEDs zeigen Betriebszustände für Betrieb, Ladezustand, Störmeldungen · Geringer Eigenverbrauch

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: < 4 mA · Gewicht: 345 g · Ladestrom (max.): 30 A · Laststrom: 30 A · Modul-Leistung (max.): 900 Wp · Modul-Strom (max.): 30 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei · Produktabmessung, Breite: 187 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Regelungs-Art: Serie · Temperaturbereich (Details): -25 °C bis +50 °C · Weitere technische Daten: Akkuspannung 9 17 V, 17.1 34 V · Ladeendspannung 13.9/27.8 V · Boostladespannung 14.4/28.8 V · Leerlaufspannung Solarmodul <47 V · Schutzart IP31

Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 187 x 96 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
187 mm
Passender Akku:
Blei
Marke:
Steca
Regelungs-Art:
Serie
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
30 A
Laststrom:
30 A
Modul-Strom (max.):
30 A
Modul-Leistung (max.):
900 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
< 4 mA
Temperaturbereich (Details):
-25 °C bis +50 °C
Gewicht:
345 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler steca, photovoltaik laderegler, solarladeregler 30a, Steca, 101478, Solarix PRS 3030, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,87*
€ 129,51*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 102,30*
€ 129,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 129,52*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 204,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.