Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steca Solar-Laderegler Solsum 6.6F 302899 Last-Strom 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110678-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     302899
EAN/GTIN:
     4016138656954
Suchbegriffe:
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarcontroller
Solarladeregler
Solar-Laderegler Solsum 6.6F

Multifunktions-LEDs
Automatische 12/24 V Umschaltung
Energieeffizienter Serienregler

Die Steca Solsum-F-Generation zählt zu den erfolgreichsten und am häufigsten eingesetzten Ladereglern in Solar-Home-Systemen. Mit Lastströmen bis zu 10 A bei automatischer Umschaltung von 12 V bzw. 24 V ist sie optimal für Geräte mit bis zu 300 W Leistung geeignet. Die Leiterplatte ist komplett elektronisch geschützt und die LED-Benutzerschnittstelle ermöglicht jederzeit ein leichtes Ablesen des Batteriestatus. Groß ausgelegte Anschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung von Solarpanelen, Batterie und Last.

Ausstattung: Serien-Regler · Spannungsregelung · Automatische Spannungsanpassung · Max. verträgliche Leerlaufspannung der Solarmodule <47 V · PWM-Regelung · Mehrstufige Ladetechnologie · Stromkompensierte Lastabschaltschwelle · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Gemeinsame positive Erdung oder negative Erdung einer Klemme · Monatliche Wartungsladung.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 145 x 100 x 30 mm · Akkuanschluss: 12/24 V · Eigenstrom-Verbrauch: < 4 mA · Gewicht: 150 g · Kabel-Querschnitt: 4 mm² / 6 mm² · Ladeend-Spannung (Gasungsregelung): 13,9 V (27,8 V) · Ladestrom max.: 6 A · Last-Strom: 6 A · Laststrom max.: 6 A · Modul-Strom (max.): 6 A · Modulleistung: ca. 180 Wp · Nennspannung: 12/24 V · Passender Akku: Blei · Systemspannung: 12/24 V · Temperaturbereich: -25 - +50 °C · Tiefentladeschutz: Für 12 und 24 V-Anlagen

Lieferumfang: Laderegler · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, Steca, 302899, Steca Solsum 6.6 F, Solarzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,80*
€ 22,01*
3 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,97*
€ 25,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG