Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Solar-Set Sundaya Ulitium Kit 1 303205 Leistung 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110607-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303205
EAN/GTIN:
     4016138571035
Suchbegriffe:
Solarstrom-Set
Solar-Set Sundaya Ulitium Kit 1

Leuchtdauer bis zu 12 Stunden
In der Lampe integrierte Elektronik und Akku
Speziell entwickelte Lampen

Die Sundaya Ulitium Serie umfasst LED-Lampen und dazu passende Solarmodule sowie eine Verteilerbox für die Installation per Plug & Play. Der modulare Aufbau schafft höchste Flexibilität. Das System eignet sich sowohl für Gartenhäuser und Garagen als auch für Wohnmobile und Solar Home Systeme. Anwender können die Zahl der Lampen in nahezu unbegrenzten Stückzahlen erweitern und miteinander kombinieren. Die LED-Lampen sind extrem sparsam im Verbrauch und sehr effektiv. Für 240 Lumen Lichtleistung über sechs Stunden reichen 8 Kilojoule Energie pro Stunde aus, die ein Solarmodul mit nur drei Watt Leistung liefern kann. Dimmt man die Lampe, was in drei Stufen möglich ist, benötigt sie noch weniger Energie - bei 120 Lumen leuchtet sie beispielsweise zwölf Stunden lang. Führend ist die Sundaya LED-Lampe auch, was den Wirkungsgrad angeht: Während es eine Glühlampe auf 1 % und eine Energiesparlampe auf 5 - 10 % bringt, hat die neue LED-Lampe von Sundaya einen Wirkungsgrad von 23 %. Die Elektronik und ein Lithium-Ionen-Akku sind bereits in die Lampen integriert. Über die Verteilerbox kann man das Solarmodul direkt an die Verbraucher anschließen. Einen Laderegler benötigt man nicht.

Ausstattung: Bei einer Leuchtstärke von 240 Lumen hält der Akku drei bis vier Jahre, bei 120 Lumen sechs bis acht 8 Jahre.

Technische Daten: Ausführung: Erweiterbar · Leistung: 3 W

Lieferumfang: 1x Ulitium Lampe weiß · 3 W Modul inkl. 4,5 m Anschlusskabel · 1x Kabel 4,5 m · Verbindungsbox · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: 303205, Sundaya Ulitium Kit 1, Solarbeleuchtung, Solarlicht, Solarstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 79,79*
€ 93,06*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 87,59*
€ 93,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
303125
ab € 205,83*
Sonstiges
k.A.
303105
ab € 63,26*
Sonstiges
k.A.
303507
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG