Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset 53004 Thermische Solaranlage SUN 12 HZ Kollektor-Fläche 12,55 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110578-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     53004
EAN/GTIN:
     4025758530049
Suchbegriffe:
Solarthermieanlage
Solarwärmeanlage
Thermische Solaranlage
Warmwasser-Solaranlage
Sunset 53004 Thermische Solaranlage SUN 12 HZ Kollektor-Fläche 12,55 m²

Komplett-Solaranlage SUN 12 HZ

Zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung
Für einen 2 - 6 Personen-Haushalt bis ca. 150 m² Wohnfläche
Inkl. Frischwasserspeicher 825 l

Warmes Wasser aus Sonnenenergie!
Mit diesen hochwertigen Komplettsatz können Sie im Handumdrehen Ihre Warmwasserversorgung auf umweltfreundliche und kostenlose Sonnenenergie umstellen.
Der Aufbau der Solaranlagen ist so einfach, dass in der Regel eine Montage im Selbstbau leicht durchgeführt werden kann. Die Komponenten der Solaranlage können problemlos in eine bestehende Heizungsanlage integriert werden. Die Investition einer Solaranlage rechnet sich sowohl beim nachträglichen Einbau, im Altbau und auch bei der Planung im Neubau.
Zusätzlich kann dieses Komplett-Set auch die Heizungsanlage mit Warmwasser unterstützen, somit werden hier auch noch Kosten eingespart.

Funktionsweise:
· Die Solaranlage ist ein geschlossenes System. Zwischen den Kollektoren und dem Speicher zirkuliert die Wärmeträgerflüssigkeit (Wasser/ Glykol-Gemisch). Diese Wärmeträgerflüssigkeit wird im Kollektor durch die Sonne stark aufgeheizt.
· Die so erzeugte Wärme wird mittels eines Wärmetauschers im Solarspeicher an das Brauchwasser abgegeben.
· Über 2 Temperaturfühler wird die Temperatur im Kollektor und im Speicher gemessen und an die Regelung weitergeleitet.
· Die Regelung steuert die Pumpe in der Solarstation, um den Kreislauf zwischen Kollektor und Speicher zu betreiben.
· Der Frischwasserspeicher enthält das durch Solarenergie erwärmte Pufferwasser zum Heizen sowie Frischwasser zum Duschen, Baden, für den Geschirrspüler, die Waschmaschine usw.
· Eine Nachheizung wie z. B. Öl, Gas, Kaminofen etc. steht als Unterstützung zur Verfügung, um auch während Schlechtwetterperioden und im Winter Raumwärme plus warmes Wasser zu gewährleisten.

Nutzen Sie die Bundesweite Förderung!
Die genauen Förderbestimmungen können Sie in den Download-Dokumenten oder unter bafa.de Erneuerbare Energien nachlesen!

Ausstattung:
Hoher Wirkungsgrad · Sicherheits-Solarglasabdeckung · Witterungsbeständig · Steuerung mit digitaler Funktionsanzeige und 2 Temperaturfühler · Robuster Aluminiumrahmen · Hochwertige Dichtungen · Umweltfreundliche Beschichtung · Edelstahlhalterungen · Umweltfreundlicher Frostschutz · Automatikentlüfter · Effiziente Isolierungen aus umweltfreundlicher Mineralwolle

Technische Daten:
Absorber-Fläche: 11,5 m² · Betriebsdruck Kollektor max.: 10 bar · Gewicht: 478 kg · Gewicht (leer, max.): 39 kg · Kollektor-Fläche: 12,55 m² · Kollektor-Halterungen: 7 · Solarkollektoren: 5 · Wasserinhalt: 825 l · Weitere technische Daten: Stillstandstemperatur max. 203 °C · Lichtdurchlässigkeit 95 % · Isolierung 50 mm

Lieferumfang:
5x Solarkollektoren BWK90/2 · Frischwasserspeicher 825 l, ØxH 990 x 1795 mm · Speicheranschluss-Set · Solarsteuerung Stella-HE · Solarstation BM-HE · Energieeffizienzpumpe · Kugelhahn · Thermometer · Ausdehnungsgefäß 25 l · Sicherheitsvetil · Füll- und Entleerhähne · Dach- und Kollektorhalterungen aus Edelstahl · Alu-Schiene · Kollektoranschluss-Set inkl. Automatikentlüfter · 21,5 kg Frostschutzmittel · Montagematerial · Montageanleitung

Hinweis:
Bei Lieferung in die Schweiz ist das Frostschutzmittel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Weitere Informationen:
Marke:
Sunset
Gewicht (leer, max.):
39 kg
Kollektor-Fläche:
12|ツ|55 m²
Absorber-Fläche:
11|ツ|5 m²
Wasserinhalt:
825 l
Solarkollektoren:
5
Kollektor-Halterungen:
7
Gewicht:
478 kg
Betriebsdruck Kollektor max.:
10 bar
Produkt-Art:
Thermische Solaranlage
Weitere Suchbegriffe: solarthermieanlage, 4025758530049, Sunset, 53004, SUN 12 HZ, Heizungsunterstützung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.261,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.490,56*
€ 8.913,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.446,87*
€ 8.861,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.359,50*
€ 8.757,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.281,16*
€ 8.664,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.261,08*
€ 8.640,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.