Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT MPPT-Controller Laderegler Serie 12 V, 24 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110498-BP
Herst.-Nr.:
     18319
EAN/GTIN:
     4016138451399
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
IVT MPPT-Controller Laderegler Serie 12 V,24 V 30 A

MPPT-Solar-Laderegler 30A

Erhöhung der Akkulebensdauer durch Impulsladung
Max Power Point Tracking
12/24 V Erkennung

Durch MPPT (Max Power Point Tracker) wird die Solarleistung Ihrer Solarmodule optimal genutzt. Der effizienteste Arbeitspunkt der Solarmodule verändert sich durch verschiedene Faktoren, wie Modultemperatur, Einstrahlung, Modultyp usw. Dieser Arbeitspunkt wird vom internen Microcontroller ständig überwacht und gegebenenfalls so gesteuert, dass die optimalste Leistung des Solarmoduls gegeben ist und Ihre Akkus mit dem jeweiligen größten Strom geladen werden.

Ausstattung:
Max Power Point Tracking · Impulsladung · Automatischer StandBy-Betrieb · Ladezustandsanzeige · Statusanzeige · Dynamische Ladeschlussspannung · Taster zur Lastzu- und Abschaltung · 12/24 V Erkennung · Tiefentlade-, Überlade-, Überspannungs-, Temperatur-, Überlast- und Polaritätsschutz

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: < 15 mA, StandBy: < 1 mA, bei Last Ein: 130 mA · Gewicht: 890 g · Ladestrom (max.): 30 A · Laststrom: 30 A · Modul-Leistung (max.): 360 Wp · Modul-Strom (max.): 30 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Regelungs-Art: Serie · Temperaturbereich (Details): -25 °C bis +60 °C · Weitere technische Daten: Ladeschlussspannung Hauptladephase: 14,1 V/28,2 V · Ladeerhaltung: 13,7 V/27,4 V · Lastabschaltung: 10,5 V/21,0 V · Schutzart: IP20 · Länge Temperaturfühler: 150 cm

Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 112 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
IVT
Regelungs-Art:
Serie
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
30 A
Laststrom:
30 A
Modul-Strom (max.):
30 A
Modul-Leistung (max.):
360 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
< 15 mA|ツ| StandBy: < 1 mA|ツ| bei Last Ein: 130 mA
Temperaturbereich (Details):
-25 °C bis +60 °C
Gewicht:
890 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt 30a, photovoltaik laderegler, solarladeregler ivt, 4030072200288, IVT, 18319, MPPT-Controller, Solarzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 153,01*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 153,02*
€ 3,50*
ab € 128,47*
€ 159,85*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 183,00*
€ 223,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.