Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset PX 85 Caravan 10551 Solar-Set 85 Wp inkl. Anschlusskabel, inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110440-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10551
EAN/GTIN:
     4025758105513
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
sunset solarset
Sunset PX 85 Caravan 10551 Solar-Set 85 Wp inkl. Anschlusskabel,inkl. Laderegler

Caravan-Solarstrom-Set 85 W, 12 V

Hochwertige und leistungsstark
Robuste und langlebige Konstruktion
Schnelle und einfache Montage

Nutzen Sie doch auch im Wohmobil, Wohnwagen oder Expetitionsfahrzeug die kostenlose und umweltfreundliche Sonnenenergie!
Sie benötigen auf der Fahrt mit Ihrem Wohnmobil und am Ferienort Strom?
Mit diesem Caravan Solarstrom-Set steht Ihnen Strom zum Laden der Batterie, für die Beleuchtung, Radio, TV/SAT oder den Betrieb von kleinen bis mittleren 12 V-Verbrauchern zur Verfügung.

Das im Set verwendete polykristalline Solarmodul ist durch seinen hohen Strom besonders zur Batterieladung geeignet. Das Modul zeichnet sich durch einen hellen Hintergrund, speziell gehärtetes Solarglas und einen eloxierten, verwindungssteifen Aluminiumrahmen aus. Dieser bewährte Modulaufbau schützt die Solarzellen vor Feuchtigkeit,  bietet eine hohe UV-Stabilität und ermöglicht die thermische Ausdehnung des Moduls.

Die im Stromset enthaltene PV-Modulhalterung besteht aus zwei Aluminiumschienen und den dazugehörigen Kunststoffabdeckungen, die am Solarmodul angebracht werden. Die Schienen können auf das Wohnmobil geklebt, genietet oder geschraubt werden. Die Kabel-Dachdurchführungen werden auf der Montagefläche aufgeklebt und dichten das durchzuführende Kabel so ab, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Der Laderegler SR 8.8 besticht mit hohem Laststrom und automatischer Umschaltung von 12 auf 24 V. Einfache Bedienung und ist optimal für Geräte mit bis zu 300 W Leistung geeignet. Die Leiterplatte ist komplett elektronisch geschützt und die verschiedenfarbigen LEDs ermöglicht jederzeit ein leichtes Ablesen des Lade- und Systemstatus. Groß dimensionierte Anschlussklemmen für Kabelquerschnitte bis 6 mm² garantieren die Aufnahme von großen Leitungsquerschnitten wodurch Leistungsverluste im PV-Solarsystem auf ein Minimum reduziert werden können.

Ausstattung:
Hocheffiziente polykristalline Siliziumzellen · Strukturierte Zellenoberfläche · Robust und langlebig · UV-Stabilität · EVA- Kunststoff · Gehärtetes Solarglas · Verwindungssteifer Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofil · Wetterfeste Anschlussdose

Verpolschutz an Modul, Last und Akku · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Rückstromschutz bei Nacht · Temperaturkontrolle · Automatische Lastabschaltung · LED-Anzeige für Lade- und Systemstatus · Leerlaufschutz · Automatische elektronische Sicherung · Anschaltung bei Batterieüberspannung

Technische Daten:
Batterie-Polklemmen (+/-): 2 · Kabellänge (Details): 10 m · Kurzschluss-Strom: 5290 mA · Laderegler-Strom: 8 A · Leerlaufspannung: 22.36 V · Leistung: 85 Wp · Modulabmessung Breite: 520 mm · Modulabmessung Höhe: 35 mm · Modulabmessung Länge: 1190 mm · Nennspannung: 18.2 V · Nennstrom: 4670 mA · Nennstrom (Details): 12 V · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Anschlusskabel,inkl. Laderegler · Strom (Laderegler): 8 A · Weitere technische Daten: Solarmodul: Kabelquerschnitt 4 mm², Schutzart IP54, Kabelverschraubung PG16 · Gewicht 7.5 kg · Wirkungsgrad 19 % · Zellenzahl 76
Laderegler: Kabelquerschnitt 6 mm², Schutzart IP32, Ladeendspannung 13.9/27.8 V, Boostladung 14.4/28.8 V, Temperaturbereich -25 bis +50 °C, Abm. (LxBxH) 145 x 100 x 24 mm, Gewicht 150 g · Wirkungsgrad: 19 %

Lieferumfang:
Solarmodul PX 85 · Laderegler SR 8.8, 8 A · Batterie-Polklemmen (+/-) · 10 m Solarkabel (2 x 2,5 mm²) · PV-Modulhalterung Caravan 3 · Kabeldurchführung einfach · Sikaflex-Kleber · Montageanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Sunset
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Anschlusskabel | inkl. Laderegler
Nennstrom:
4670 mA
Nennspannung:
18.2 V
Wirkungsgrad:
19 %
Leerlaufspannung:
22.36 V
Modulabmessung Höhe:
35 mm
Modulabmessung Länge:
1190 mm
Modulabmessung Breite:
520 mm
Kurzschluss-Strom:
5290 mA
Leistung:
85 Wp
Laderegler-Strom:
8 A
Kabellänge (Details):
10 m
Nennstrom (Details):
12 V
Strom (Laderegler):
8 A
Batterie-Polklemmen (+/-):
2
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: solarset, 4025758105513, Sunset, 10551, PX 85 Caravan, Solarzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,17*
€ 516,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,27*
€ 490,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.