Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset PX 85 Polykristallines Solarmodul 85 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110258-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10517
EAN/GTIN:
     4025758105179
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sunset PX 85 Polykristallines Solarmodul 85 Wp 12 V

Polykristallines Solarmodul PX 85

Hohe Leistung und Qualität
Gehärtetes Solarglas
Eloxierte Aluminium-Profile

Dieses hochwertige Solarmodul ist aus polykristallinem Silizium hergestellt und zeichnet sich durch besonders hohen Strom, auch bei bewölktem Himmel aus.

Ein bewährter Modulaufbau schützt die Solarzellen vor Feuchtigkeit, bietet UV-Stabilität und ermöglicht eine thermische Ausdehnung. Die Frontabdeckung besteht aus spezialgehärtetem Solarglas höchster Güte. Das mit dem Laminat zu einer Einheit verbundene Glas, ist mit einem verwindungssteifen Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst. So erhalten die Module einen sicheren Schutz vor mechanischen und klimatischen Einflüssen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine wetterfeste Anschlussdose auf der Rückseite, in der auch die Schutzdioden integriert sind.

Oftmals findet der Einsatz in kleineren Solaranlagen und auch in netzfernen Haus- und Telekommunikationsanlagen statt. Aufgrund des hohen Stroms ist dieses Solarmodul besonders gut für den Einsatz zur Batterieladung geeignet.

Ausstattung:
Hocheffiziente polykristalline Siliziumsolarzellen · Strukturierte Zellenoberfläche · Robust und langlebig · UV-Stabilität · EVA- Kunststoff · Gehärtetes Solarglas · Verwindungssteifer Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofil · Wetterfeste Anschlussdose

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Anschlussbox · Gewicht: 7.5 kg · Kurzschluss-Strom: 5290 mA · Leerlaufspannung: 22.36 V · Leistung: 85 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 4670 mA · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1190 mm · Spannung (max.): 18.2 V · Typ: PX 85 · Weitere technische Daten: Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP54 · Kabelverschraubung PG16 · Wirkungsgrad: 19 % · Zellen-Zahl: 76

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlussbox · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1190 x 520 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1190 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Marke:
Sunset
Anschluss (Solar):
Anschlussbox
Nennstrom:
4670 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
19 %
Leerlaufspannung:
22.36 V
Kurzschluss-Strom:
5290 mA
Spannung (max.):
18.2 V
Zellen-Zahl:
76
Leistung:
85 Wp
Typ:
PX 85
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset polykristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, 4025758105131, Sunset, 10517, PX 85, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 261,67*
€ 286,47*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 476,56*
€ 522,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.