Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IVT Intelligenter Solar-Laderegler mit Micro-Controller, SCD 10 200017-SCD10 Las


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110208-BP
Herst.-Nr.:
     200017-SCD10
EAN/GTIN:
     4030072200172
Suchbegriffe:
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarcontroller
Solarladeregler
Intelligenter Solar-Laderegler mit Micro-Controller, SCD 10

Mit Schnittstelle zum Weiterverarbeiten der Daten am PC

Die Solar-Controller der SCD-Serie mit LC-Anzeige und RS-232-Schnittstelle garantieren Ihnen präzises und schonendes Laden Ihrer wertvollen Solar-Akkus. Die Schaltschwellen z.B. für Über-/Unterspannung, Last-Abschaltung und Rücksetzung werden über den eingebauten Microcontroller exakt und temperaturstabil gesteuert. Der Solar-Controller ist bestens für alle Anwendungen mit zentraler Masse (-) geeignet, da die Last-Abschaltung im Pluskreis (+) erfolgt. Durch die Serienregelung können Sie Ihre Solarakkus auch mit anderen Stromquellen z.B. Standard-Netzgeräten nachladen. Der Solar-Controller ist mit einer Tiefentlade-Vorwarnung ausgestattet.

Ausstattung: LC-Anzeige: Strom, Spannung, Temperatur · Min./Max.-Werte · LED-Statusanzeige für Ladezustand · RS-232-Schnittstelle zur Weiterverarbeitung der Daten am PC · Grundlage der Regelung: Ladezustandsgesteuert · Art der Regelung: Serie · Temperaturnachführung.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 190 x 155 x 55 mm · Batterie-Spannung: 12/24 V · Eigenstrom-Verbrauch: 20 mA · Gasungs-Aktivier-Spannung: 12,3/24,6 V · Gewicht: 350 g · Kabel-Querschnitt: 16 mm² · Ladeend-Spannung (Gasungsregelung): 14,4/28,8 V · Ladegrenze: 14,4/28,8 V · Ladegrenze (zyklisch): 14,4/28,8 V · Ladespannung: 13,8/27,6 V · Ladestrom max.: 10 A · Last-Strom: 10 A · Laststrom max.: 10 A · Modul-Spannung: 12/24 V · Modul-Strom (max.): 10 A · Modulleistung: 120 Wp · Nennspannung: 12/24 V · Passender Akku: Blei · Regelungsart: Serie · Sicherungswert: 10 A · Strombedarf: 10 mA · Systemspannung: 12/24 V · Temperaturbereich: -25 - +40 °C · Tiefentlade-Abschaltspannung: 10,5/21 V · Tiefentlade-Rückschaltspannung: 12/24 V · Tiefentladeschutz: Für 12 und 24 V-Anlagen · Typ: SCD 10
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, IVT, 200017-SCD10, Solarzubehör
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 65,33*
€ 70,28*
€ 7,50*
ab € 63,41*
€ 70,36*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 81,24*
€ 93,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
ab € 19,23*
Sonstiges
Sunline
103838
ab € 23,09*
Sonstiges
Sunline
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG