Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 1000 V/DC 10 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 13 x 24 mm Wima FKP1O131007C00K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1098227-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1O131007C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Schichtkondensator
impulskondensator wima
Folienkondensator FKP1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 294 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): FKP-Folienkondensator · Material: Polypropylen · Nennspannung: 1000 V/DC · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): FKP1O131007C00KSSD · Verpackungsart: Schüttware/EPS Standard · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: impuls-kondensator, schichtkondensator 1000v, Wima, FKP1O131007C00KSSD, Folienkondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
294
Frei Haus
ab € 2,0179*
€ 2,1779*
1
€ 4,50*
ab € 2,01*
€ 2,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 294 Stück
€ 2,1779*
€ 2,5917
pro Stück
ab 588 Stück
€ 2,1179*
€ 2,5203
pro Stück
ab 1470 Stück
€ 2,0179*
€ 2,4013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 294 Stück
Mindestbestellmenge: 294 Stück ( entspricht € 640,3026* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG