Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom DRC3P48D400R Motorschütz 24 V/DC, 24 V/AC 4.8 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1095984-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D400R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Crydom DRC3P48D400R Motorschütz 24 V/DC,24 V/AC 4.8 A 1 St.

Halbleiter-Schütz Solicon

Ausstattung:
LED-Statusanzeige · Überspannungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Laststrom: 4.8 A · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 45.31 mm · Produktabmessung, Höhe: 86.71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96.02 mm · Schaltspannung (max.): 530 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Steuerspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Steuerspannung (min.): 18 V/DC,18 V/AC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45.31 x 86.71 x 96.02 mm
Produktabmessung, Tiefe:
96.02 mm
Produktabmessung, Höhe:
86.71 mm
Produktabmessung, Breite:
45.31 mm
Steuerspannungs-Bereich:
18, 18 - 30, 30 V/DC, V/AC
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
DRC3P48D400R
Nennspannung:
24 V
Steuerspannung (max.):
30 V
Steuerspannung (min.):
18 V
Laststrom:
4.8 A
Schaltspannung (max.):
530 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Motorschütz
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 02050001935083, Crydom, DRC3P48D400R, 822-9341
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 83,84*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 83,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.